Beli semen tahan api di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Technocast Castable Refractory Cement (Semen Cor Tahan Api)Deskripsi:Technocast Castable TNC-16 adalah jenis material refractory dengan kategori Monolithic jenis Castable C-16, yaitu material refractory yang belum terbentuk dan dalam pemakaiannya perlu dilakukan proses pembentukan atau pencampuran bahan lain seperti air bersih terlebih dahulu. Castable jenis ini merupakan jenis semen cor tahan api yang digunakan untuk pemasangan pada Boiler Furnaces, Industrial Furnaces, Incinerators, maupun keperluan pekerjaan cor tungku tahan api lainnya.Semen Cor Tahan Api C-16/Castable Technocast TNC-16 atau biasa disebut Castable C-16 ini pemasangannya dengan sistem Formwork/By Casting. Jadi harus dibuatkan formwork/casting dengan menggunakan kayu/besi yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Disarankan untuk melakukan proses Curing Time atau pengeringan suhu ruangan minimal 24 jam sebelum castable hasil pemasangan terkena suhu panas. Proses ini bertujuan menghilangkan kadar air dalam cor agar castable kering dengan sempurna dan menghindari keretakan saat terkena suhu api.Untuk memperkuat fisik pengecoran sebaiknya ditambahkan Steel Anchor pada bidang yang di cor untuk menambah kekuatan fisik castable agar hasil pengecoran lebih tahan lama.Penggunaan Castable C-16 / Technocast TNC-16-Pasang Refractory Boiler-Repair Refractory Boiler-Pengecoran Castable Furnace dan Incinerator-Pengecoran di Tungku Pembakaran Umum-Pekerjaan Pengecoran Castable Lainnya Dengan Ketahanan Suhu 1400°CMetode Pasang Castable TNC-16Technocast Castable TNC-16 pemasangan menggunakan metode Forming/By Casting & Pouring (Cor tuang). Jika pengecoran baru harus dibuatkan formwork atau casting dahulu dengan menggunakan kayu/besi disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Air yang digunakan untuk mencampur harus air bersih dan tidak tercemar/kotor dengan PH normal 7,5 dan tidak boleh kurang dari 5 (terlalu asam). Jumlah persentase air yang digunakan harus sesuai anjuran manufaktur yaitu maksimal 18% dari berat castable atau 4,5 Liter air untuk 1 sak (25 Kg).Saat pengecoran sebaiknya dilakukan vibrasi dengan alat vibrator elektrik untuk membantu meratakan adonan castable agar lebih padat dan merata. Waktu mengaduk campuran castable ± 4 menit jika menggunakan mesin mixer khusus, tidak disarankan terlalu lama mengaduk karena bisa beresiko castable mulai proses setting (mengeras). Jenis Castable ini lebih praktis sehingga dapat diaduk menggunakan mesin mixer atau peralatan manual sesuai kebutuhan dilapangan. Untuk memperkuat konstruksi pengecoran, sebaiknya diberikan Steel Anchor dengan bahan stainless steel pada cor.Disarankan untuk melakukan proses Curing Time atau pengeringan suhu ruangan minimal 24 jam setelah pemasangan, sebelum Castable TNC-16 terkena suhu panas. Proses curing time ini bertujuan untuk membentuk proses setting hidraulic atau pengeresan alami saat castable dicampur dengan air. Agar konstruksi castable lebih keras dan kuat maksimal dapat dilakukan pemanasan (Dry Out) dengan tujuan menghilangkan kadar air yang tertinggal dalam cor agar castable kering dengan sempurna dan menghindari keretakan saat terkena suhu api yang tinggi
- Luyang Ceramic Fiber Board Max Temp. 1260deg (Papan Keramik Tahan Panas)Deskripsi:Luyangwool board is manufactured in a wet forming process using Luyangwool bulk and binders. Luyangwool board is designed for insulation applications experiencing vibration, mechanical stress and erosive forces. Luyangwool board can reduce energy costs and cycling times due to high insulating capability, as well as serving to protect refractory surfaces from thermal shock and chemical attack.Thermal Conductivity (W/m.K)400°C : 0.08600°C : 0.11800°C : 0.141000°C : 0.19atribut:
- Color: White
- Module of Rupture (MPa): ≥0.3
- Compressive Strength (MPa): 0.25
- Density (kg/m³): 300
- Loss of Ignition (%): ≤6
- Permanent Linear Shrinkage (%): 1000°Cx24≤3.0
- Temperature Classification (°C): 1260
- Technocast Fire Brick (Bata Tahan Api)Deskripsi:Fire Brick SK-34/Batu Tahan Api SK-34 berkualitas dan tahan suhu tinggi. Produk ini banyak digunakan diberbagai pekerjaan refractory pada industri di Indonesia.Beberapa perusahaan yang memakai produk bata tahan api dan semen tahan api seperti pabrik pengolahan Kelapa Sawit (PKS), Pabrik Chemical, Pabrik Pupuk, Pabrik Semen, Pabrik Kayu, Pabrik Pengolahan Makanan.Untuk pasang Fire Brick/bata tahan api sangat mudah, bahan yang dibutuhkan yaitu Technocast Mortar SK-34 (Semen Pelekat Bata Api). Langkah pertama campur semen mortar dengan air bersih sesuai dengan persentase campuran air yang disarankan. Aduk semen mortar sampai lembut dan merata, oleskan semen mortar ke permukaan bata api secara merata dan secukupnya. Kemudian tempelkan bata api yang sudah di olesi semen mortar ke bata tahan api lainnya. Lakukan pukulan ringan hingga mendapatkan ketebalan semen mortar maksimal 2 - 3 mm. Pemasangan fire brick/bata tahan api dengan ketebalan semen mortar lebih dari 3 mm tidak diperbolehkan.atribut:
- Standard Size (mm): 230x114x65
- Thickness Application With Mortar (mm): 2-3
- Technocast Fire Mortar (Perekat Bata Tahan Api)Deskripsi:Technocast Fire Mortar SK-32 atau Semen tahan api SK-32 adalah Refractory Cement berbentuk powder/ Produk ini khusus untuk pelekat pemasangan Batu Tahan Api Sk-32/Fire Brick Sk-32. Cara pemakaian sangat mudah sekali, tinggal dicampur dengan air bersih dan dengan ketebalan pemasangan 2mm.Cara Pemakaian Semen Tahan Api SK-32:-Pastikan area pemasangan bata tahan api dalam kondisi bersih dan bebas dari material lain yang mungkin bisa tercampur dengan semen mortar.-Siapkan wadah plastik besar bentuk drum / kotak. (Rekomendasi minimal dengan volume air 50 L).-Masukan separuh semen mortar kering kedalam wadah atau 20 Kg (Jika pengaduk menggunakan Hand Mixer Electric).-Masukan air bersih bertahap dengan jumlah sesuai persentase air dari standard pabrik yaitu 40-55% dari berat total semen yang dimasukan ke dalam wadah.-Gunakan Hand Mixer Electric untuk mengaduk semen mortar bersamaan dengan memasukan air bersih. Aduk hingga merata (+ -) 4 sampai 5 menit hingga didapatkan adonan semen yang lembut dan merata. (Tidak boleh terlalu encer atau terlalu kebanyakan air).-Jika mengaduk manual, dapat menggunakan ember plastik dengan mencampur semen mortar minimal 5 Kg.-Ambil adonan semen mortar dan gunakan untuk pasang bata api, oleskan pada permukaan bata api. Pukul ringan bata api yang dilekatkan satu dengan lainnya. Ketebalan pemasangan semen mortar maksimal 2 mm.-Tidak perlu kawatir semen mortar mengeras dengan cepat, karena semen mortar jenis powder akan mengeras sempurna jika terkena suhu api.atribut:
- Storage Time (month): 16
- Thickness Application With Mortar (mm): 2
- Water Addition: 40-55%
- MAPEI Semen Waterproofing Anti Bocor set (A+B)Deskripsi:Pelapis kedap air berbahan dasar semen yang bersifat fleksibel.atribut:
- Size (kg): 18 (powder) + 4.5 (liquid)
- Color: Grey
- Packaging: Bag + Bucket
- Everlasting Ceramic Fiber Blanket (Selimut Keramik Tahan Panas)Deskripsi:Ceramic Fiber blanket merupakan bahan wol isolasi suhu tinggi yang memiliki sifat isolasi yang sangat baik, ringan, dan memiliki penyimpanan panas rendah. Material ini banyak digunakan dalam industri baja, petrokimia, dan keramik di mana aplikasi insulasi suhu tinggi sangat penting dalam penggunaan material ini. Ceramic Fiber Blanket adalah material yang sangat baik untuk meredam panas mencapai 1260 deraajat celsiusatribut:
- Thickness (cm): 2.5
- Working Temperature (°C): 1350 (MAX. 1450)
- Color: Pure White
- Fire Performance: A1 Non Combustible
- Melting Point (°C): 1400
- Shrinkage on Heating (%): 3 (24-hr, 128kg/m³, 1350°C)
- Tensile Strength (MPa): 0.04
- Thermal Conductivity (W/mk): 0.16 to 0.20
- Lemkra Ceramic Floor Adhesives/Semen KeramikDeskripsi:Kegunaan- Perekat keramik, granit dan marmer padalantai plesteran dan lantai beton.- Perekat keramik diatas keramik, granitdiatas granit (tile on tile).- Untuk memasang glassblock.- Untuk menyambung beton lama denganbeton baru.- Untuk pembuatan alur minimalis (denganmenggunakan serok gigi).- Untuk menutup bobokan pipa listrik ( FK101 dicampur dengan pasir beton kasardengan perbandingan 1 : 1).- Perekat sambungan beton pra cetak padadinding.- FK 101 Putih (kemasan khusus) bersifatDUST LESS atau sedikit debu / tidakberdebu.atribut:
- Dispersibility (kg/m²): 4-6
- Thickness (mm): 3
- Mix (kg/cc): 1/250 (water)
- HERCULES Furnace Cement (Semen Tahan Api)atribut:
- UNSPSC: 30111601
- Taffware External HDD SSD Enclosure TransparantDeskripsi:HDD Enclosure ini menggunakan koneksi USB 3.0 A ke Micro B untuk terhubung dengan komputer atau laptop Anda. Dengan ini Anda dapat mengubah HDD Internal menjadi HDD External dengan port USBatribut:
- Dimensions (cm): 12.5x8x1.4
- Output: 7+15 SATA
- Number of HDD Bays: 1
- Maximum Capacity: 3 TB
- HILTI Firestop Mortar (Semen Khusus Anti Api)Deskripsi:Applications- Permanent firestopping of cables, cable trays, and non-combustible pipes in medium to large wall and floor openings- Single, multiple and mixed penetrations- Medium to large multiple penetrations in concrete and masonry in combination with other productsPackage content- Standard / single packageatribut:
- Color: Grey
- Cured Density Range (kg/m³): 700-900
- Base Material: Concrete, Masonry
- Maximum Compressive Strength after 28 days (N/mm²): 2.9
- Transport and Storage Temperature Range (°C): 5 to 30
- Application Temperature Range (°C): 30 to 5
- Product Class: Ultimate
- Aquaproof Sealband (Penutup Kebocoran Instan)Deskripsi:Sealband adalah perekat multiguna berbahan dasar bitumen/asphalt dengan pelindung aluminium yang cocok digunakan pada substrat seperti metal, beton, kayu, acrylic dan fiber glass.atribut:
- Length (m): 10
- Composition: bitumen/asphalt dengan pelindung aluminium
- YAU YASUNLIPLAST Plastic Pallet Two Way (Palet Plastik)Deskripsi:Stable, Strong, Solid, and Support Locking Rackatribut:
- Load Capacity (Static) (kg): 6000
- Load Capacity (Dynamic) (kg): 1500
- Symbol Pallet: S2 (1 Bidang, 2 Arah)
- Material: PP
- Color: Blue
- Fargo Ribbon for HDP5000 (Tinta Pita Printer)Deskripsi:Full Color (YMCK) Ribbon, 500 images. The ribbon is used to print in a variety of colors: yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) on the front of the card. This ribbon is used to print text and full color images on one or both sides of the card. Compatible with HDP5000, Hdpii.atribut:
- Compatible With: HDP5000, Hdpii.
- Fargo Printer ID Card (Mesin Cetak Kartu ID)Deskripsi:Printer FARGO DTC1000Me memberikan kesederhanaan tertinggi dalam personalisasi pencetakan kartu dan merupakan solusi penerbitan kartu efektif untuk kasino, perusahaan jasa keuangan, usaha kecil dan pengecer. DTC1000Me menciptakan gambar hitam putih yang tajam, kode batang dan data alfanumerik lainnya untuk digunakan dengan nomor karyawan sementara, lencana pengunjung, pembayaran atau kartu loyalitas keanggotaan ritel.
- Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Deskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Gresik Cement (Semen)Deskripsi:- Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retakatribut:
- Size (kg): 50
- UNITHERM Extreme-Temperature Ceramic Fiber InsulationDeskripsi:Ceramic fiber insulation blankets wrap large pipes or line furnaces and boilers.atribut:
- UNSPSC: 30141508
- Flexibility: Flexible
- Insulation Material: Aluminium Silicate
- Standards: UL 723
- Lemkra Waterproofing Base /Semen WaterproofingDeskripsi:Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).atribut:
- Thickness (mm): 1-2
- Dispersibility (kg/m²): 3-4
- Mix (kg/cc): 1/250 (water)
- Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)atribut:
- Size (cm): 20x10x60
- MAPEI Waterproofing Dak Atap & DindingDeskripsi:Bahan pelapis kedap air yang siap pakai, dengan bahan dasar cair /pasta untuk permukaan yang terbuka.atribut:
- Color: Grey
- Packaging: Bucket
Daftar Harga semen tahan api Terbaru November 2026
| Technocast Castable Refractory Cement (Semen Cor Tahan Api) | Rp419.900 |
| Luyang Ceramic Fiber Board Max Temp. 1260deg (Papan Keramik Tahan Panas) | Rp1.199.900 |
| Technocast Fire Brick (Bata Tahan Api) | Rp299.900 |
| Technocast Fire Mortar (Perekat Bata Tahan Api) | Rp299.900 |
| MAPEI Semen Waterproofing Anti Bocor set (A+B) | Rp419.900 |
| Everlasting Ceramic Fiber Blanket (Selimut Keramik Tahan Panas) | Rp489.900 |
| Lemkra Ceramic Floor Adhesives/Semen Keramik | Rp35.900 |
| HERCULES Furnace Cement (Semen Tahan Api) | Rp129.900 |
| Taffware External HDD SSD Enclosure Transparant | Rp42.900 |
| HILTI Firestop Mortar (Semen Khusus Anti Api) | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/e6P111960510-1.jpg)
/bkP110007416-1.jpg)
/eyP111960538-1.jpg)
/fgP111960556-1.jpg)
/4tP105221173-1.jpg)
/l7P110037763-1.jpg)

/nuP109416858-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegah%20Panas/HILTI%20Firestop%20Mortar%20(Semen%20Khusus%20Anti%20Api)/8lP104885309-1.jpg)
/k9P108926729-1.jpg)
/5uP103209210-2.jpg)
/jtP105465713-1.jpg)
/imP105465670-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Portland%20Composite%20Cement%20(Semen)/7oP107632276-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Gresik%20Cement%20(Semen)/l5P107954761-1.jpg)


/q7P107682943-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)